エスコ
エスコの 緩衝材
エスコの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
エスコの ロールタイプ
エアクッション(ロール) EA995BRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65663528
品番
EA995BR-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥946
販売価格(税別)
¥
860
バスケットに入れる
様々な梱包・緩衝剤に。
仕様
●幅(mm):900●厚み(mm):3.5●長さ(m):5●粒径:Φ10mm●材質:ポリエチレン●ロールタイプ
アズワン品番
65-9341-41