アルミ導線取付金物

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【ステンレス金物】中 材質アルミ、SUS304 注文コード65663538 品番7455
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・材質など44種類から選べます 他の種類を見る
用途鉄骨用 仕様【ステンレス金物】中 材質アルミ、SUS304 L50 DM8×40 C30 ΦD14.5 適合電線(mm2)〜78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする