ゴム栓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 上径(Φmm)35 適合1986年12月以降生産分ステンレス単体浴槽ゴム栓 注文コード65663588 品番ゴムセン28パイ-1ゴウ
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は上径・適合など4種類から選べます 他の種類を見る
上径(Φmm)35 下径(Φmm)23 高さ(mm)30 適合1986年12月以降生産分ステンレス単体浴槽ゴム栓 直径(Φmm)かさ部/最大35、底面部23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする