大阪避雷針工業(OHK)
大阪避雷針工業(OHK)の 装柱器材 架線・支持パーツ
大阪避雷針工業(OHK)の その他金具
アルミ線取付金物
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【金物】小
材質
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
注文コード
65663590
品番
S7450
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鉄骨用
仕様
【金物】小
材質
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
L
35
D
M6
C
15
適合電線(mm
2
)
【アルミ線】〜78