INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 浴室用品
INAX(LIXIL)の 風呂栓
ゴム栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
上径(Φmm)
38
適合
1975年3月〜1986年11月生産分ステンレス単体浴槽ゴム栓
注文コード
65663606
品番
ゴムセン38パイ-2ゴウ
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
上径・適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
上径(Φmm)
38
下径(Φmm)
29
高さ(mm)
23.5
適合
1975年3月〜1986年11月生産分ステンレス単体浴槽ゴム栓
直径(Φmm)
かさ部/最大38、底面部29