アルミ線取付金物

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【金物】中 材質アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング 注文コード65663678 品番S7449
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様・材質など34種類から選べます 他の種類を見る
用途鉄骨用 仕様【金物】中 材質アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング L50 DM8 C30 適合電線(mm2)【アルミ線】〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする