大阪避雷針工業(OHK)
大阪避雷針工業(OHK)の 装柱器材 架線・支持パーツ
大阪避雷針工業(OHK)の その他金具
アルミ線取付金物
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
【金物】アルミ製 樹脂コーティング、鉄製 溶融亜鉛めっき
材質(バンド)
アルミ製
注文コード
65663967
品番
S7482ZN
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
用途
馳式屋根用
材質
【金物】アルミ製 樹脂コーティング、鉄製 溶融亜鉛めっき
D
13Φ
適合電線(mm
2
)
〜60
材質(バンド)
アルミ製