AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 光電・ファイバセンサ
小型光電センサBYDシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
透過型
検出距離(mm)
3000
注文コード
65664473
品番
BYD3M-TDT-P
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
小型、省スペース取り付け可能。
検出体色の影響を受けずに検出可能(限定距離反射型)。
上面表示灯により動作識別が容易(-Uタイプ)。
電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
出力
PNPオープンコレクタ
検出方式
透過型
検出距離(mm)
3000
接続
コード引き出しタイプ2m
電源電圧(V)
DC12〜24
保護等級
IP64(IEC規格)
RoHS指令(10物質対応)
対応
検出対象
Φ6mm以上の不透明体
取扱説明書:
(0.6MB)