大阪避雷針工業(OHK)
大阪避雷針工業(OHK)の 装柱器材 架線・支持パーツ
大阪避雷針工業(OHK)の その他金具
支線取付金物
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス
材質(ボルト)
ステンレス
注文コード
65665191
品番
6543
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
用途
支持管3方用
材質
ステンレス
取付ボルト
M10×30
外径(Φ)
【支持管】76.3
材質(ボルト)
ステンレス