支線取付金物

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス 材質(ボルト)ステンレス 注文コード65665288 品番6554
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材質など26種類から選べます 他の種類を見る
用途支持管4方用 材質ステンレス 取付ボルトM10×35 外径(Φ)【支持管】89.1 材質(ボルト)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする