1/4プッシュリリースラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65665469 品番863HPS
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。
プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。
グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。

用途自動車・産業機械整備に 全長(mm)116 材質(本体)クロームメッキ 差込角(mm)6.3(1/4) 荷重(最大)100Nm 送り角度(°)4 ギア数90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする