排水トラップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ横引排水口 本体:透明、目皿・目皿受:アイボリーホワイト 注文コード65665478 品番SNT-SWM-W1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品はタイプ・色10種類から選べます 他の種類を見る

透明排水トラップは維持管理対策(専用配管)等級3認定品です。
目皿はスリットが入った軟質材のため、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。
皿、目皿受は防水パンの色に合わせてお選びください。
トラップ本体が透明のため、床下の状況の点検も簡単。
排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。

タイプ横引排水口 本体:透明、目皿・目皿受:アイボリーホワイト 排水60L/分 材質ABS 接続VU50・VP50 仕様封水深/50mm 適合配管VU50・VP50 商品タイプ横引排水口

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65665478 SNT-SWM-W1 60892241 GNT-SWM-W1 排水トラップ テクノテック 排水トラップ テクノテック 1台 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65665487
2022-08-21
用途:
洗濯パン交換に伴いトラップンも交換しました。
有限会社マツダ工務店 様 (建設業・工事業)

当然ながら洗濯パン同メーカーの対応した排水トラップに交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする