曜日別特売
SNT-SW-W1 排水トラップ テクノテック 65665496

排水トラップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台タイプ横引排水口本体:透明、目皿・目皿受:アイボリーホワイト注文コード65665496品番SNT-SW-W1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

透明排水トラップは維持管理対策(専用配管)等級3認定品です。
目皿はスリットが入った軟質材のため、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。
皿、目皿受は防水パンの色に合わせてお選びください。
トラップ本体が透明のため、床下の状況の点検も簡単。
排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。

タイプ横引排水口本体:透明、目皿・目皿受:アイボリーホワイト排水60L/分材質ABS接続VU50・VP50仕様封水深/50mm適合配管VU50・VP50商品タイプ横引排水口
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65665487
2022-08-21
用途: 洗濯パン交換に伴いトラップンも交換しました。
有限会社マツダ工務店建設業・工事業

当然ながら洗濯パン同メーカーの対応した排水トラップに交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする