テクノテック
テクノテックの 水廻り部材
テクノテックの 洗濯機用品
テクノテックの 排水部材
排水トラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
縦引排水口
注文コード
65665548
品番
SDT-W-W1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダード防水パンに適合する有色トラップです。
タイプ
縦引排水口
仕様
封水深/50mm
材質
ABS
色
本体:有色 目皿・目皿受:アイボリーホワイト
接続
VU50・VP50
排水
60L/分
適合配管
VU50・VP50
商品タイプ
縦引排水口
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65665548
SDT-W-W1
60892286
GDT-W-W1
排水トラップ
テクノテック
1台
¥
3,298
税込
¥
3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)