支持管取付台

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SS400溶融亜鉛めっき 注文コード65665821 品番6286
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は材質など26種類から選べます 他の種類を見る
用途角馳折版U型片流用 材質SS400溶融亜鉛めっき 外径(Φ)【支持管】48.6 アングルL-50×50×6 内径D1(Φmm)【サヤ管】76.3 内径D2(Φmm)【サヤ管】67.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする