岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナー 導電性
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65665925
品番
CB-S31A 導電
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
導電折りたたみコンテナー。
静電気の帯電を防止しします。
容量(L)
33
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
532×368×221
色
ブラック
用途
電子部品・自動車部品の保管・流通用コンテナー。静電気事故対策におすすめ。
材質
導電PP
質量(g)
2532
有効内寸(mm)
494×336×201
内寸法(mm)
494×336×210
外寸法・幅(mm)
532
外寸法・高さ(mm)
221
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
368
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700