岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナー 導電性
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65665977
品番
CB-S60W 導電
参考基準価格(税別)
¥16,720
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
導電折りたたみコンテナー。
静電気の帯電を防止しします。
容量(L)
59
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
532×368×381
色
ブラック
用途
電子部品・自動車部品の保管・流通用コンテナー。静電気事故対策におすすめ。
材質
導電PP
質量(g)
2970
有効内寸(mm)
459×291×360
内寸法(mm)
494×336×369
外寸法・幅(mm)
532
外寸法・高さ(mm)
381
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
368
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700