オフトレイル
オフトレイルの バルコニーまわり
オフトレイルの ガーデンライト
オフトレイルの ライト本体
埋め込み式ソーラーガーデンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65667388
品番
OFF-SGL002-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。
用途
玄関、お庭、駐車場の照明に。
付属品
埋め込み用杭
光源色
昼白色
電源タイプ
ソーラー充電式
防水仕様
生活防水
注意
※天候不良時は充電を行いません。