埋め込み式ソーラーガーデンライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65667397 品番OFF-SGL002-D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。

用途玄関、お庭、駐車場の照明に。 付属品埋め込み用杭 光源色電球色 電源タイプソーラー充電式 防水仕様生活防水
注意
※天候不良時は充電を行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする