曜日別特売
G2240-14 D型リングファイル(A4タテ型) リヒトラブ 65667449

D型リングファイル(A4タテ型)

(35件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
収納枚数(枚)450
内容量1個注文コード65667449品番G2240-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。
書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。
ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。
取り出しやすいフィンガーホール付き。
タイトル記入に便利な交換式背見出し。

サイズA4タテ厚さ(mm)表紙生地/1.6背幅(mm)56横(mm)265収納枚数(枚)450材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールタイプタテ型種類2穴Dリングファイル内容1冊穴数2縦(mm)306グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-10
用途: 請求書を1ヶ月ごとに綴っています
製造業

1ヶ月分の請求書関係を綴っていますが、少しづつ増えるので書類をとめるバーで固定でき大変助かります。Dリングなので、順番を変えるのも容易で使い易いです。幅を2種類用意して、書類が多い月には幅が広いほうを使うなどして使い分けています。

2025-12-19
用途: 生徒がプリントを保管するために配布しています
田中思考学習塾教育・研究機関

当方は学習塾で、生徒が、解いたプリントを保管して、自宅に持ち帰るためにバインダーを配布しています。値段が安いのに、作りはしっかりしていて、中学3年間使っても破損した生徒は今までにひとりもいません。
今まで購入していたサイトが、不都合で購入できなかったので、今回モノタロウさんから購入しました。商品の値段や送料や割引などを勘案して、この先、引き続き購入するかどうかを決めます。

2025-12-25
用途: ファイリング
運輸・通信業

意外としっかりしているので使いやすいです!
ピンクの色が鮮やかでかわいいです

2025-03-21
用途: 書類の整理
製造業

Dリングの金具もしっかりしていて、収容力があります。
また、セーフティーストッパーが付いているので、ファイルした物もズレません。
表紙部分はPP製なので、中身が濡れることもなく、大変使いやすいです。
色展開も多いので、用途別に色分けして使用しています。

2025-06-23
用途: 書類整理
サービス業

230/450/650 の3つの大きさ違いで購入。価格にも大満足です。リピートしました。

2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

いろんな色もあるので、使い分け出来ていい感じです。

対象商品 : 76135552
2024-05-15
用途: 相当なページ数のあるセミナー用テキストのファイルとして優れモノです!
株式会社コーチングネットサービス業

弊社のセミナーテキストはボリュームがあり、ページが300ページほどあるためこの「D型リングファイル」を使っています。リングがD型なので、右側の片側にあるときはページが平らに揃いますし、表紙もそれなりの硬度があるのでぐにゃぐにゃせず膝上で開いた不安定な状態でも書き込みすることができ、非常に使い勝手が良いファイル使です。また、閉じた時には「紙抑え」がついているのでページがバラバラ動かず持ち運び時にも便利です。かなりの厚みでもしっかり重みに耐えてくれるし、耐久性も抜群で、これ以外のファイルを使う気はありません。カラーもいろいろあって好みの色が選べます。すぐ配送してくださるモノタロウさんで購入できるので助かります。

対象商品 : 76135473
2023-11-02
用途: 書類整理
製造業

縦置きしたときに、広がらずに使いやすい。
中にストッパーがついているのも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする