オープンリングノート<適合リーフ>日付フリーマンスリー A6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65667510 品番N1663MP
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

オープンリングノート、ツイストノートに入れて、ダイアリーとしてご使用いただけます。自分で日付を書き込んで、いつからでも使い始められる日付フリータイプのマンスリーリーフです。コンパクトに持ち運びができるA6サイズ。

用途オープンリングノート・ツイストノートに綴じてスケジュールの書き込みに。 材質本体/上質紙 サイズA6 入数(枚)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×1×148
注意
※14ヶ月分
※月曜はじまり
※一般的なルーズリーフバインダーには、とじることができません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする