曜日別特売
C-56-K-M10-80 SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード 65668497

 

C-56-K-M10-80 SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード 65668497
C-56-K-M10-80 SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード 65668497
C-56-K-M10-80 SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード 65668497
C-56-K-M10-80 SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード 65668497
C-56-K-M10-80 SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード 65668497
C-56-K-M10-80 SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード 65668497
C-56-K-M10-80 SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード 65668497

SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(40本)ねじ径M10注文コード65668497品番C-56-K-M10-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。

用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435ねじピッチ(mm)1.5ねじ径M10長さL(mm)80表面処理なし(黒色)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
注意
※ネジ部には1mm~4mm程度の公差があります。
※図面、規格表の値は参考値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2568:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする