ACT-902-21 5インデックスフォルダー ピンク セキセイ 65669506 ACT-902-21 5インデックスフォルダー ピンク セキセイ 65669506 ACT-902-21 5インデックスフォルダー ピンク セキセイ 65669506

5インデックスフォルダー ピンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5冊) 注文コード65669506 品番ACT-902-21
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

毎日の仕事や勉強をActiveにこなす! 中仕切りで書類をかんたん分類。 1つのフォルダーにまとめて整理。 A4サイズ5ポケット。 小さなメモなどの収納に便利なポケット付き。 大きく開いて出し入れしやすいワードオープンポケット。

用途1つのフォルダーにまとめて整理できるインデックスフォルダー 仕様5ポケット ピンク サイズA4(310×220) 材質(本体)PP 0.2mm厚(半透明) 収納枚数(枚)約25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする