高級感のあるPUレザー使用。
書類やメモを収容できる内ポケット付。
太めのペンにも対応したペンホルダー付。
カバーと同じ合皮素材のしおり紐付。
名刺やカードを1枚収容できるカードスリット付。
ノート2冊収容可能。スケジュール帳とノート、メモパッドとノートなど、用途に合わせて自由に組み合わせて使えます。
B5ノート(182×257mm)は2冊合わせて厚み約16mmまで対応。セミB5ノート(179×252mm)は2冊合わせて厚み約20mmまで対応。
ブックカバーとしてもお使いいただけます。
ブランド名:BelPosto(ベルポスト) ベルポストとはイタリア語で「素敵な場所」の意味。使う人の毎日が少しでも快適で素敵になりますようにと名付けました。