セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの クリヤーホルダー
クープレファイル A4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10冊)
注文コード
65670066
品番
JC-200-10
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
穴をあけずに書類をポケットにはさみ込むだけの簡単ファイリング。
用途
書類をポケットにはさみ込むだけの簡単ファイリング
仕様
名刺スリット付
材質
【表紙】PP0.3mm厚(不透明)
色
ブルー
サイズ
A4(見開きA3)(308×230)