JC-200-60 クープレファイル A4 セキセイ 65670075 JC-200-60 クープレファイル A4 セキセイ 65670075 JC-200-60 クープレファイル A4 セキセイ 65670075 JC-200-60 クープレファイル A4 セキセイ 65670075 JC-200-60 クープレファイル A4 セキセイ 65670075

クープレファイル A4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10冊) 注文コード 65670075 品番 JC-200-60
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

穴をあけずに書類をポケットにはさみ込むだけの簡単ファイリング。

用途書類をポケットにはさみ込むだけの簡単ファイリング 仕様名刺スリット付 材質【表紙】PP0.3mm厚(不透明) ブラック サイズA4(見開きA3)(308×230)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする