KH-2475-00 雅風GREATWAVEカバーノート セキセイ 65670100 KH-2475-00 雅風GREATWAVEカバーノート セキセイ 65670100 KH-2475-00 雅風GREATWAVEカバーノート セキセイ 65670100 KH-2475-00 雅風GREATWAVEカバーノート セキセイ 65670100 KH-2475-00 雅風GREATWAVEカバーノート セキセイ 65670100

雅風GREATWAVEカバーノート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード65670100 品番KH-2475-00
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

日本の浮世絵師「葛飾北斎」の代表作を表紙にデザインした、日本製カバーノートA5サイズ。
迫力満点に描かれた「神奈川沖浪裏(グレートウェーブ)」が印象的な表紙。
ノートカバーは表紙が開くポケット仕様になっているので、写真やチケット、メモを入れられたり、お好きな用紙に差し替えて頂くことも可能。

用途葛飾北斎の「グレートウェーブ」が表紙のカバーノート!カバーはポケット仕様なので用紙の差し替えも可能。 仕様A5・32枚(64ページ) / 7mm罫(オレンジ) 材質【ノート】紙 【表紙】紙 【ノートカバー】PP0.15mm厚 寸法(mm)215×155.5×5【ノート収納】210×148 サイズA5 収納サイズ【表紙ポケット】A4(H210×W297mmまで)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする