KP-5522-60 クリヤーファイル 高透明 ブラック セキセイ 65670136

 

KP-5522-60 クリヤーファイル 高透明 ブラック セキセイ 65670136
KP-5522-60 クリヤーファイル 高透明 ブラック セキセイ 65670136
KP-5522-60 クリヤーファイル 高透明 ブラック セキセイ 65670136
KP-5522-60 クリヤーファイル 高透明 ブラック セキセイ 65670136

クリヤーファイル 高透明 ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊注文コード65670136品番KP-5522-60
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

デジタルプリントや資料を鮮やかに見せる高透明ポケット、黒台紙付きのクリヤーファイル
厚手の表紙が収容物をしっかりと保護します
透明度が高い高透明OPPポケットを採用
資料が引き立つ黒紙の中台紙

用途デジタルプリントや資料を鮮やかに見せる高透明ポケット採用のクリヤーファイル仕様A4S タテ入れ / 20ポケット材質【表紙】PP1.0mm厚 【ポケット】OPP50ミクロン寸法(mm)307×230×17ポケット溶着式ポケット(黒台紙入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする