ムーミンスマタテペン スナフキン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65670170 品番MUMN-7343-00
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ボールペン+タッチペン+スマホスタンドの3機能がついた便利なボールペン
スタンドは厚み9.5mmまで対応
学校やオフィスで動画視聴に役立つ機能的なスマタテペンに、大人かわいいムーミンが新登場。
ムーミンとフィンダッシュのコラボ商品/フィンランドで誕生したムーミンの世界。大人かわいいデザインをお届けします。

用途この1本で3機能「スマホが立てられる!」便利なスマタテペン 材質樹脂(ABS)・ゴム(シリコン) 黒インク 質量(g)9.5 タイプ回転繰り出し式 機能タッチペン / スマホスタンド機能付き 長さL×直径(mm×Φmm)154×11 インク油性 太さ(mm)0.7 デザインスナフキン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする