色セラミックホワイト
消費電力(W)0.1 以下(待機時)
定格出力USB-C:DC 5 V/3 A,DC 9 V/3 A,DC 15 V/3 A,DC 20 V/2.25 A(短時間最大※ 3A)
引張強度(N/mm)ケーブル:30 (引出し部からまっすぐに引き抜く方向)
絶縁抵抗(MΩ)(DC500 V 絶縁抵抗計)充電部と器体の表面との間 1以上
使用周囲温度(℃)-10 〜 +40
使用電圧範囲(V)AC 90 〜 AC 110
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC 100 V 125 VA 50 Hz/60 Hz
耐電圧(V)(充電部と器体の表面との間) AC 2,829 1 分間、(一次側と二次側の間) AC 2,829 1 分間
挿抜回数USBコネクタ:30000 回