仕様ヒートサイクル:8 ℃以下
色マットブラック
消費電力(W)0.2 (待機時)
定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)
温度上昇表面操作部 20 ℃以下
絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上
使用周囲温度(℃)-10 〜+40
ランプ寿命表示ランプ:100000 時間
引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)
使用電圧範囲(V)AC 90 〜 110
適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用
開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1,200 1 分間
使用周波数(MHz)923.7 〜927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 〜2480 (Bluetooth(R) LE)