画像準備中

997E ケアハンドル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65671028 品番 #997E-450-3
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

材質:天然木
付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm、皿小ネジM4×25mm

長さ(mm)40 幅(mm)30 高さ(mm)450 仕上ライトブラウン
注意
※天然木を使用した商品については材質の特性上、色や木目等にばらつきがあります。
※片面タイプです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする