バイオクラフト
バイオクラフトの バイオ・食品(菌)関連用品
バイオクラフトの 電気泳動装置/用品
リアルスラブ電気泳動装置 BEシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65672838
品番
BE-110G
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
自作ゲル用セット付(スラブコウム12W)
プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能
両面完全バッファー冷却
くさび型セッティングバータイプ
スラブゲル1枚用。
仕様
●ゲルサイズ(mm):幅138×最大泳動距離120×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高160●外寸(mm):幅215×奥行81×高189●バッファー量(mL):片面冷却時780/両面冷却時1,800●重量(g):1,620
アズワン品番
65-9539-74