バイオクラフト
バイオクラフトの バイオ・食品(菌)関連用品
バイオクラフトの 電気泳動装置/用品
冷却スラブ電気泳動装置 BEシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65672847
品番
BE-130G
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
自作ゲル用セット付(スラブコウム12W)
プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能
片面バッファー冷却
クリップタイプ
スラブゲル1枚用。
仕様
●ゲルサイズ(mm):幅138×最大泳動距離120×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高160●外寸(mm):幅208×奥行87×高173●バッファー量(mL):630●重量(g):655
アズワン品番
65-9539-76