バイオクラフト
バイオクラフトの バイオ・食品(菌)関連用品
バイオクラフトの 電気泳動装置/用品
サブマリン電気泳動装置 BEシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65672856
品番
BE-541
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
安全装置付(フタをしないと通電しません)。多検体処理に最適。
仕様
●泳動槽外寸(mm):幅382×奥行228×高71●ゲルサイズ(mm):幅200×距離250●バッファー量(mL):1,140●泳動槽重量(g):800●セット内容:泳動槽:1台、UVラック:1個、ゲルメーカー:1個、サンプルコウム(1mm 32検体):3本、リード線(バナナタイプ):1本
アズワン品番
65-9539-97