バイオクラフト
バイオクラフトの バイオ・食品(菌)関連用品
バイオクラフトの 電気泳動装置/用品
サブマリン電気泳動装置 BEシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65672865
品番
BE-590
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
12chピペット対応。バッファ量節約 フラットタイプ泳動槽。
仕様
●泳動槽外寸(mm):幅240×奥行137×高46●ゲルサイズ(mm):幅118×距離165●バッファー量(mL):135●セット内容:泳動槽:1台、UVラック:1個、ゲルメーカー:1個、リード線:1組、コウム 1t 12w 1マーカー:8本
アズワン品番
65-9540-06