オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の 繊維スリング
オーエッチ工業の アイタイプ繊維スリング
4等級スリング KNB 4Eシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●幅(mm):35●長さ(m):4●基本仕様荷重(kg):1600●JIS:4等級●仕様:両端アイ形
注文コード
65673565
品番
KNB 4E 35-40
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
KNBWEベルトスリングです。
JIS4等級。
使用限界が判るシグナル付きで安全。
強力ポリエステル原糸使用。
長さのわかるタグ付き。
仕様
●幅(mm):35●長さ(m):4●基本仕様荷重(kg):1600●JIS:4等級●仕様:両端アイ形
アズワン品番
65-9575-78