EVERNEW(エバニュー)
EVERNEW(エバニュー)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
EVERNEW(エバニュー)の 体育/スポーツ用品
EVERNEW(エバニュー)の 水泳
監視台アルミ1 EHBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65675060
品番
EHB059
参考基準価格(税別)
¥114,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
広いフレームで安定感
高さ150cmの監視台。
仕様
●幅124cm×奥行135cm×高さ191cm(座面高さ153cm)、パイプ:直径3.2cm●重量:15kg●材質:本体:アルミ、座部:ポリエチレンブロー成型●最上段は平ステップ付で、足元を安定させやすく、昇降がスムーズです●EHB059とEHB060には別売の日除け(EHB058)を取付可●樹脂製肘当付●工具組立●0.5H/2人●日本製●転倒防止のため砂袋などおもりをご使用ください
アズワン品番
65-9685-89