リーブル
リーブルの 一般・作業マスク
リーブルの 汎用マスク
リーブルの プリーツ型 汎用マスク
混入対策立体Eマスク 2PLY 耳掛けタイプ ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
65676558
品番
No.2827
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
1.ノーズクリップ不使用のため、ノーズクリップの飛び出しや異物混入の心配がありません。2.ノーズクリップ不使用のため、調整なしで手間なく装着できます。またマスクへの接触も最小限で衛生的です。
形状
立体
色
ホワイト
幅(cm)
横:11、縦:13
構造
2層