3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マスキングテープ
メッキ用マスキングテープ 851T
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
65676951
品番
851T 600X66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
厚くコーティングされた耐薬品性にすぐれた特殊配合の粘着剤と、ポリエステル基材の組み合わせが、金メッキ液のもぐり込みを防ぎ、金メッキ処理中の熱や蒸気からプリント回路を保護します。
用途
プリント基板金メッキマスキング
厚さ(mm)
0.07
テープ幅(mm)
600
基材
PET
テープ長さ(m)
66
粘着剤
特殊配合品
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。