曜日別特売
10220 ミニマムローラー万能 インダストリーコーワ 65678351

サンプル画像(パッケージ入り)

10220 ミニマムローラー万能 インダストリーコーワ 65678351
10220 ミニマムローラー万能 インダストリーコーワ 65678351

ミニマムローラー万能

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1パック(3本)
注文コード
65678351
品番
10220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

万能タイプで平滑面から多少の粗面まで対応し作業性が向上。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。

サイズ
ミニマム
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
適合塗料
水性〇、油性〇、木材保護〇、防水△
ローラーサイズ(inch)
1
材質(パイル)
ポリエステル
材質(コア)
ポリプロピレン
注意
※ハンドルは別途になります。ミニマムローラーハンドル1インチ(適合品番:10401・10461・14360)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする