アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
プロジェクターストリングライト(トナカイ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65679620
品番
TG5-1013
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ストリングライトなのにプロジェクターにもなる!
仕様
●コードの長さ5m●ライト:H7×W2cm●球間:約50cm●球数:8球●コードの色:ブラック●カラーフィルム仕様●常点●DCアダプター付●質量:約0.4kg●消費電力:3W●連結2セット迄可●屋外使用OK●IP44防塵防水●プロジェクターの要素を組み合わせたライトで、装飾として吊り下げると同時に、足元をライトアップ!イラストを投影させた演出ができます!
材質
ポリカーボネート・ABS樹脂・PVC
寸法(m)
全長8.5