水平天井専用 LED(昼光色〜電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65680530 品番 SLC30121
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様水平天井専用、美ルック・U-ライト方式、昼光色高演色Ra93、電球色高演色Ra93、リモコン(パソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%〜5%〉調光、〈昼光色〜電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、ゆらぎモード 幅(mm)Φ590 質量(kg)9.2 高さ(mm)180 電圧(V)100 消費電力(W)33.9 光源LED(昼光色6500K・高演色Ra93/電球色2700K・高演色Ra93)、色温度:6500 K、光束維持時間40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)103.2 入力電流(A)0.35(100V時) 光束(Lm)3500 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 適用畳数〜8畳
注意
※手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。
※光色によって、全光束などの性能値が変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする