Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シャンデリア
水平天井専用 LED(昼光色〜電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65680539
品番
SLC30120
参考基準価格(税別)
¥320,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用
幅(mm)
52
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
220
電圧(V)
100
光源
LEDコンパクトランプΦ45用
トランス
ランプ別売
出しろ(mm)
80