仕様水平天井専用、美ルック・U-ライト方式、昼光色高演色Ra93、電球色高演色Ra93、リモコン(パソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%〜5%〉調光、〈昼光色〜電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、ゆらぎモード
幅(mm)Φ590
質量(kg)9.2
高さ(mm)180
電圧(V)100
消費電力(W)43.2
光源LED(昼光色6500K・高演色Ra93/電球色2700K・高演色Ra93)、色温度:6500 K、光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)104.1
入力電流(A)0.44(100V時)
光束(Lm)4500
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
適用畳数〜12畳