天井吊下型 LED ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用・直付タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 全高(mm)625〜1325 調節可能 注文コード65680880 品番SLB15780
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は全高など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様天井吊下型、LEDコンパクトランプΦ45用・直付タイプ 幅(mm)Φ50 質量(kg)0.2 高さ(mm)126 電圧(V)100 全高(mm)625〜1325 調節可能 光源セード別売、LEDコンパクトランプΦ45用、コード70cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能 トランスランプ別売 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※コンパクトランプ、セード別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする