3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ポリエステルテープ
ポリエステルテープ 3305
商品レビューを投稿する
53日以内出荷
返品不可
53日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(40巻)
注文コード
65681020
品番
3305 25X100 PL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
初期接着力にすぐれ、ポリオレフィン系被着体に対して良好な接着力を発揮します。
用途
表面保護テープの剥離、シール。
テープ幅(mm)
25
基材
PET
テープ長さ(m)
100
粘着剤
ゴム系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。