3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ポリイミド粘着テープ
ボンディングテープ 583
商品レビューを投稿する
55日以内出荷
返品不可
55日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
65681047
品番
583 400X54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
熱または溶剤で活性化し、接着するテープです。
用途
ネームプレートの貼り付け
テープ幅(mm)
400
基材
ABS
テープ長さ(m)
54.8
粘着剤
ニトリルフェノール樹脂系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。