3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ポリイミド粘着テープ
ボンディングテープ 584
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12巻)
注文コード
65681056
品番
584 75X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
熱または溶剤で活性化し、接着するテープです。
用途
ホットスタンプ時の版固定
テープ幅(mm)
75
基材
ABS
テープ長さ(m)
30
粘着剤
合成ゴム系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。