3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ポリイミド粘着テープ
耐熱ポリイミドテープ 5419
商品レビューを投稿する
96日以内出荷
返品不可
96日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
65681081
品番
5419 304X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
シリコン系粘着材、耐熱ポリイミドテープ
リフロー対応、静電対策
用途
プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。
テープ幅(mm)
304
基材
PI
テープ長さ(m)
32.9
粘着剤
シリコーン系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。